SANDALIA T-40 9605 FLOW S1+P+SRC+HRO

Sandalias 9605 JALAS®

Ver información técnica

Referencias

Jalas:9605-40
Rubix:799080522000
EAN:6408487505546
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SANDALIA T-40 9605 FLOW S1+P+SRC+HRO


Sandalia transpirable con cierre de gancho y bucle. Microfibra duradera y textil resistente hacen de esta sandalia un calzado de seguridad duradero. Protección contra clavos en tejido compuesto tratado con plasma (PTC), entresuela de PU, suela exterior de goma y puntera de aluminio. Apta para ambientes interiores secos y limpios.

Cualidades

Suela exterior resistente al calor, Suela exterior resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Plantilla ventilada, Stabilizator, ESD, Diseñado anatómicamente, Con forma ergonómica, Reflectante, Zonas de doble absorción de impactos, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Libre de materiales de origen animal

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
127,19 € Sin IVA
/ unidad
153,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato