ZAPATO T-44 65022 UVEX 2 S3L FO SC SR ANCHO 11
Bota de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:6502244
Rubix:799200345000
fabricante:6502244
EAN:4031101609560

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 65022 UVEX 2 S3L FO SC SR ANCHO 11
Superior en todas las disciplinas. La innovadora gama de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P está a la altura de cualquier reto: la óptima absorción de impactos, el ajuste ergonómico, el bajo peso y las excelentes características climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo y redefinen los límites del calzado de seguridad.
Cualidades
-Excelente comodidad de uso gracias a una horma de nuevo desarrollo y a materiales transpirables y optimizados para el clima (uvex climazone)
Construcción prácticamente sin costuras a partir de material microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Plantilla cómoda antiestática extraíble, con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y el antepié
Acolchado suave en el cuello y la lengüeta guardapolvo
Construcción prácticamente sin costuras a partir de material microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Plantilla cómoda antiestática extraíble, con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y el antepié
Acolchado suave en el cuello y la lengüeta guardapolvo
Aplicaciones
Aplicaciones moderadas
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,02 € Sin IVA
/ unidad
152,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44