PANTALON T-56 SAFETY 5096 AZUL MARINO MB

SAFETY 5096

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roly:SAFETY 5096-55/56
Rubix:799310209000
fabricante:PA50966455
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño56
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-56 SAFETY 5096 AZUL MARINO MB


Pantalón largo multibolsillos.
· Tejido resistente.
· Cintura engomada en la parte trasera con trabillas.
· Dos pinzas bajo las dos trabillas delanteras.
· Piezas de refuerzo en las rodillas.
· Dos bolsillos frontales a la cadera.
· Un bolsillo plaqué trasero con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos plaqué con tapeta y cierre de velcro.
· Pieza de refuerzo en la entrepierna.
· Etiquetado Roly WRK exterior.

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño56
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Gramaje240 g/m²
13,90 Sin IVA
/ unidad
16,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

56