Referencias
Valento:LOBSTER-ORION/L
Rubix:799010882000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-L LOBSTER AZUL MARINO ORION
Pantalón largo de abrigo, confeccionado en tejido de sarga, resistente y duradera, con relleno acolchado y forro interior en forma de rombos. De corte recto. Cintura elástica con goma interior y bajos con dobladillo. Especialmente indicado para el sector alimentario, sin bolsillos exteriores, botones ni cremalleras.
Composición y densidad exterior: 65% Poliéster 30% Algodón, 200g/m
Composición y densidad interior: 100% Poliéster, 200g/m
Cualidades
0
Aplicaciones
Apropiado para preservar la higiene y seguridad de los productos alimenticios.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% poliéster / 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
