Referencias
Roly:SAFETY 5096-55/48
Rubix:799310203000
fabricante:PA50966055





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-48 SAFETY 5096 AZUL MARINO MB
Pantalón largo multibolsillos.
· Tejido resistente.
· Cintura engomada en la parte trasera con trabillas.
· Dos pinzas bajo las dos trabillas delanteras.
· Piezas de refuerzo en las rodillas.
· Dos bolsillos frontales a la cadera.
· Un bolsillo plaqué trasero con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos plaqué con tapeta y cierre de velcro.
· Pieza de refuerzo en la entrepierna.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
· Tejido resistente.
· Cintura engomada en la parte trasera con trabillas.
· Dos pinzas bajo las dos trabillas delanteras.
· Piezas de refuerzo en las rodillas.
· Dos bolsillos frontales a la cadera.
· Un bolsillo plaqué trasero con tapeta y cierre de velcro.
· Dos bolsillos plaqué con tapeta y cierre de velcro.
· Pieza de refuerzo en la entrepierna.
· Etiquetado Roly WRK exterior.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 48 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 240 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € Sin IVA
/ unidad
16,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Color
Tamaño
48
