Referencias
Base Protection:CA-B0154-YWA 37
Rubix:798703020000
fabricante:CA-B0154-YWA 37
EAN:8057741711544

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-37 B0154A PRADO S3 SRC
Bota de seguridad en piel, puntera de acero y plantilla antiperforación textil. Color Negro/Naranja.
Cualidades
Suela AIRTECH MONODENSIDAD® de máximo confort, puntera de acero y forro interior SMELLSTOP®, antiolores, antifúngico y antibacteriano.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y/o húmedos, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje, Construcción, Transporte, Logística y Servicios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,81 € Sin IVA
/ unidad
60,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
