DEPORTIVO T-43 ARGOS S3 REFLECTOR AMARILLO


Argos S3 Reflector

Referencias
panter:ARGOS-A-43
rubix:798620285000
ean:8422044248736
Resumen técnico
EU Talla del zapato43
CañaBaja
ColorAmarillo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DEPORTIVO T-43 ARGOS S3 REFLECTOR AMARILLO


Zapatilla deportiva de seguridad con cordones. Combina textil tecnológico de alta resistencia con un refuerzo de poliuretano flexible que se ajusta perfectamente a la ergonomía del pie. Transpirable y a la vez hidrófugo, con marcado WRU, tiene resistencia al paso de agua superior a 60 minutos a la vez que permite una transpiración total del pie. Reflectante gracias a su textil específico con altísimo coeficiente de retrorreflexión que mejora la visibilidad en ambientes nocturnos o de baja luminosidad. Puntera antiimpactos no metálica y plantilla anti perforación textil. Suela de poliuretano y caucho nitrilo, nuevo desarrollo en triple densidad. Forro textil foamizado muy absorbente, transpirable y confortable. Collarín almohadillado que permite una óptima movilidad y ajuste. Diseño deportivo y atractivo tanto para dentro como fuera del trabajo. Plantilla termoconformada interior especial TRI-TEC intercambiable.

Cualidades

Tecnología Tri-Tec. Gran flexibilidad. Tejido reflectante

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
CañaBaja
ColorAmarillo
Material PrincipalTextil
ESDNo
ImpermeableNo
Sin metalSi
Tipo de suelasCaucho doble densidad + PU
Protección metatarsianaNo
Categoría de seguridadS3
Resistencia al deslizamientoSi
Tipo de cierreCordones
MaterialTextil Tecnológico de Alta Resistencia combinado con Poliuretano Flexible
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,54 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h