Referencias
U-Power:RU20016 36
Rubix:798781055000
fabricante:0RU20016 36
EAN:8033546392317



Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-36 ATOS ESD S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red UP line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU/PU High Rebound Elastopan from Basf , S1P SRC ESD sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,24 € Sin IVA
/ unidad
106,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días