BOTA T-39 MACCROSSROAD 3.0 HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR W11

MACCROSSROAD 3.0 S3 ALTA

Ver información técnica

Referencias

Heckel:67313-39
Rubix:799228386000
fabricante:6731339
EAN:3523990000425
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-39 MACCROSSROAD 3.0 HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR W11


Estos zapatos de seguridad de caña alta ofrecen una protección óptima en entornos exigentes como la construcción, las obras públicas, la energía, el transporte, los productos químicos, la industria y los espacios verdes. Su robusto diseño en piel hidrófuga, combinado con la suela de goma MACSOLE® y el sistema Agile Ankle Guard, garantiza una resistencia excepcional en una amplia gama de condiciones.


Características Estos zapatos MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH están diseñados para un uso intensivo, ofreciendo una protección fiable y un confort óptimo. La piel repelente al agua asegura la máxima impermeabilidad, mientras que la suela de goma MACSOLE® garantiza un agarre superior en todo tipo de terrenos. El sistema Agile Ankle Guard proporciona una sujeción segura del tobillo, reduciendo el riesgo de lesiones.





Especificaciones - Tallas disponibles: 36 a 48 - Peso por pie en talla 42: 700 g - Color: negro - Calzado :








ancho 11 - Exterior de piel plena flor engrasada - Puntera no metálica - Suela antiperforación flexible, ligera y no metálica - Plantilla anatómica extraíble - Forro de malla de poliéster 3D - Lengüeta textil sintética e hidrófuga Normas Estas zapatillas MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH cumplen la norma EN ISO 20345: 2011, garantizando una protección óptima contra los riesgos profesionales. Responden a las exigencias más estrictas en términos de seguridad y calidad.


Información de la marca Heckel es una marca reconocida por su calidad e innovación en equipos de protección individual. Comprometida con la seguridad y el confort de los trabajadores, Heckel ofrece productos de alta gama que cumplen las normas más exigentes del sector.

Cualidades






- Protección óptima en entornos difíciles - Comodidad y durabilidad para un uso prolongado - Resistencia al agua, al calor por contacto, a los pinchazos y a los impactos para mejorar la seguridad - Agarre excepcional en terrenos irregulares o mojados - Sujeción segura del tobillo para mejorar la estabilidad - Suela adherente para mejorar la seguridad

Aplicaciones

Estos zapatos son ideales para los profesionales que trabajan en entornos exigentes como la construcción, las obras públicas, la energía, el transporte, la industria química, la industria y los espacios verdes. Ofrecen una protección fiable y un confort óptimo para el uso diario.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
112,31 € Sin IVA
/ unidad
135,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

39