BOTA T-38 OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR
BOTA OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE10134/38
Rubix:799301698000
fabricante:RE10134/38
EAN:8033546158883





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-38 OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR
Las botas de trabajo Owen ofrecen una combinación única de comodidad, estilo y protección. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente, ideal para mantener el pie seco incluso en entornos exigentes. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera brindan una seguridad constante a lo largo de toda la jornada. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho azul añaden un toque de originalidad y aseguran una excelente adherencia sobre cualquier superficie. Pensado para quienes buscan botas que combinen funcionalidad y un diseño moderno. Este calzado de seguridad es totalmente libre de metal.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38