CHALECO T-XL EXCUTIVE MESHAIR ATHENS AMARILLO AV
C376 - Chaleco Excutive MeshAir Athens
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:C376YERXL
Rubix:798840883000
fabricante:C376YERXL
EAN:5036108285709



Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-XL EXCUTIVE MESHAIR ATHENS AMARILLO AV
Información del producto
La avanzada tecnología MeshAir asegura un excelente flujo de aire
manteniendo siempre fresco al usuario. El tejido MeshAir también cumple
perfectamente la norma EN ISO 20471. Este chaleco incorpora los detalles
clásicos de los chalecos Executive, incluyendo los bolsillos múltiples, portaidentificación, trabilla para la radio y un frontal con cremallera para mayor
facilidad.
MeshAir Hi-Vis
El tejido de Portwest de alta visibilidad MeshAir™ es ligero y totalmente
transpirable, lo que lo hace ideal para trabajos en condiciones calurosas. El
tejido de malla abierta, utiliza una avanzada confección de punto abierto
que facilita un total flujo de aire alrededor del cuerpo y una excelente
aireación. El tejido de alta visibilidad MeshAir está totalmente ensayado y
certificado según la norma EN ISO 20471.
Alta visibilidad
Nuestra amplia gama de prendas de alta visibilidad cumple estrictos
requisitos de diseño y confección, para asegurar su conformidad con las
últimas normas EN ISO 20471 y ANSI. Innovadora y técnica, nuestra
colección de alta visibilidad es ideal para aquellos que no transigen con la
moda, comodidad, protección y prestaciones.
La avanzada tecnología MeshAir asegura un excelente flujo de aire
manteniendo siempre fresco al usuario. El tejido MeshAir también cumple
perfectamente la norma EN ISO 20471. Este chaleco incorpora los detalles
clásicos de los chalecos Executive, incluyendo los bolsillos múltiples, portaidentificación, trabilla para la radio y un frontal con cremallera para mayor
facilidad.
MeshAir Hi-Vis
El tejido de Portwest de alta visibilidad MeshAir™ es ligero y totalmente
transpirable, lo que lo hace ideal para trabajos en condiciones calurosas. El
tejido de malla abierta, utiliza una avanzada confección de punto abierto
que facilita un total flujo de aire alrededor del cuerpo y una excelente
aireación. El tejido de alta visibilidad MeshAir está totalmente ensayado y
certificado según la norma EN ISO 20471.
Alta visibilidad
Nuestra amplia gama de prendas de alta visibilidad cumple estrictos
requisitos de diseño y confección, para asegurar su conformidad con las
últimas normas EN ISO 20471 y ANSI. Innovadora y técnica, nuestra
colección de alta visibilidad es ideal para aquellos que no transigen con la
moda, comodidad, protección y prestaciones.
Cualidades
•Tejido de malla refrigerante para una mayor transpirabilidad
Apertura frontal con cremallera para facilitar el acceso
7 bolsillos para un amplio almacenamiento
Dos bolsillos inferiores de parche
El doble soporte para tarjetas de identificación permite mostrar las tarjetas tanto en vertical como en horizontal
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Bolsillo para el teléfono y bolígrafos
Lazo para sujetar fácilmente una radio
Cumple con la norma EN ISO 20471
Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo en color naranja).
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al público.
Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
Certificado CE.
Apertura frontal con cremallera para facilitar el acceso
7 bolsillos para un amplio almacenamiento
Dos bolsillos inferiores de parche
El doble soporte para tarjetas de identificación permite mostrar las tarjetas tanto en vertical como en horizontal
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Bolsillo para el teléfono y bolígrafos
Lazo para sujetar fácilmente una radio
Cumple con la norma EN ISO 20471
Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo en color naranja).
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al público.
Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
Certificado CE.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días