Referencias
Base Protection:CA-B1711-0WA 35
Rubix:799181826000
fabricante:CA-B1711-0WA 35
EAN:8050503220841



Detalles de producto : ZAPATO T-35 B1711A ATHENS NEGRO S3S ESD SC LG FO SR
S3S ESD SC LG FO SR. Caña: Microfibra. Forro: SmellStop antiolor y antibacteriano. Plantilla: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforación. Puntera: SlimCap. Suela: AirTech + Tpu-Skin antifatiga.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | verde |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,46 € Sin IVA
/ unidad
90,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
