Referencias
Panter:SILEX PLUS S3-BLK/49
Rubix:798434827000
fabricante:434031700/49

Detalles de producto : BOTA T-49 SILEX PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Bota de seguridad con cordones fabricado en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran estabilidad. Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Reflectantes 3M
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,45 € Sin IVA
/ unidad
50,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
49
