Referencias
Base Protection:CA-B1712-1WB 35
Rubix:799164982000
fabricante:CA-B1712-1WB 35
EAN:8050503221404



Detalles de producto : BOTA T-35 B1712B DUBLIN NEGRO S3S ESD FO SC LG SR
S3S ESD LG FO SR. Caña: Piel encerada. Forro: SmellStop antiolor y antibacteriano. Plantilla: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforación. Puntera: SlimCap. Suela: AirTech + Tpu-Skin antifatiga.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,70 € Sin IVA
/ unidad
104,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
