Referencias
Heckel:62593-38
Rubix:798769977000
fabricante:6259338
EAN:4031101600659




Detalles de producto : ZAPATO T-38 RUN-R 200 S1 PL FO SR
Suela PU2D - Parte superior de microfibra y película de TPU - Forro: Poliéster de malla 3D - Puntera: sin metal - Suela antiperforación: sin metal - Suela exterior: anatómica con amortiguadores delantero y trasero - Peso: 490 g en la talla 42
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, transpirabilidad, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelo 100 % libre de metal para artesanos, industria ligera, logística, servicios, ambientes secos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38