BOTA T-45 FRAGUA VELCRO TOTALE S2 BLANCO 269
FRAGUA VELCRO TOTALE S2 BLANCO 269
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:FRAGUAVLCROTOTALE-45
Rubix:798736782000
fabricante:415101600/45
EAN:8422044018452


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 FRAGUA VELCRO TOTALE S2 BLANCO 269
Calzado de protección. Bota de piel natural y cierre ajustable de gancho y bucle. Color blanco y suela azul. Puntera plástica anti-impactos (200J). Suela de doble densidad, ultraligera, resistente a la abrasión e hidrocarburos. Absorción de energía en el talón. Tecnología BioBACTER con tratamiento antimicrobiano permanente. Normativa: EN ISO 20345.
Cualidades
•The bespoken safety footwear
Choose the toe cap, sole and midsole that best meet your needs, all while maintaining its appealing design
Highly breathable lining with high resistance to wear and tear
Oversized Ankle protection that includes anti-chafing pads
Antibacterial, interchangeable insole
Choose the toe cap, sole and midsole that best meet your needs, all while maintaining its appealing design
Highly breathable lining with high resistance to wear and tear
Oversized Ankle protection that includes anti-chafing pads
Antibacterial, interchangeable insole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Tipo de cierre | sistema de fijación ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,80 € Sin IVA
/ unidad
43,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
45