DISCO COMBIDISC CD 50 A 80 FLEX
Discos lijadores sistema CD A FLEX
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Documentos
Detalles de producto : DISCO COMBIDISC CD 50 A 80 FLEX
Las pastillas abrasivas COMBIDISC® CD de corindón A-FLEX de Pferd Tools están diseñadas para el mecanizado de superficies complejas, como contornos y zonas cóncavas. Su gran flexibilidad permite obtener acabados homogéneos con transiciones imperceptibles. Se utilizan en operaciones de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes.
Características:
La versión de corindón A-FLEX destaca por su elevada flexibilidad, ideal para trabajar superficies cóncavas y contornos complejos. Esta flexibilidad favorece un contacto uniforme con la pieza, lo que contribuye a un acabado progresivo y homogéneo.
Por su parte, el sistema de sujeción COMBIDISC CD se basa en un acoplamiento roscado con rosca interior de metal o plástico, compatible con los platos de soporte COMBIDISC u otros sistemas habituales: PSG, Power Lock Tipo II «turn on», SocAtt, Turn-On. Este método de fijación permite un cambio rápido de las pastillas, lo que reduce las interrupciones en la producción. Su uso es estable, con un funcionamiento prácticamente sin vibraciones y sin fenómenos de adherencia, deslizamiento o desprendimiento. Los platos de soporte blandos deben pedirse por separado y deben elegirse en función del nivel de flexibilidad deseado.
Especificaciones:
- Diámetros: 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Abrasivo: corindón A-FLEX
- Granulometrías: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
- Rangos óptimos de velocidad de rotación:
- Ø 38 mm: 10 000 – 16 000 rpm
- Ø 50 mm: 8 000 – 13 000 rpm
- Ø 75 mm: 5 000 – 9 000 rpm
- Velocidad circunferencial máxima: 50 m/s
- Sistema de sujeción: COMBIDISC CD (rosca interior)
- Embalaje: 50 o 100 unidades según las referencias
Cualidades
- Acabado homogéneo: la flexibilidad del abrasivo permite obtener transiciones superficiales apenas visibles en formas complejas
- Reducción de las vibraciones: el funcionamiento estable mejora la comodidad de uso y el control del movimiento
- Continuidad de la producción: el sistema COMBIDISC CD facilita la sustitución rápida de los discos
- Fiabilidad en el mecanizado: la ausencia de adherencia o deslizamiento limita los defectos y las paradas imprevistas
- Versatilidad en los materiales: una misma herramienta puede utilizarse en diferentes materiales, como aceros, aleaciones no ferrosas, plásticos y madera
Información técnica
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días