RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 202/40H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GTHN 202/40H7
Rubix:798711561000
fabricante:459875
EAN:4047526459871
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 202/40H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 71 Shore A, color negro
  • núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto6780 g
Capacidad de carga1400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda80 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientochavetero
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.70 °C
80 mm
216,13 Sin IVA
/ unidad
261,52 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda