RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRA-TPA 80G-GS12 D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LKRA-TPA 80G-GS12
Rubix:798246724000
fabricante:613042
EAN:4047526613044
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRA-TPA 80G-GS12 D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
108 mm
32 mm
22,37 € Sin IVA
/ unidad
27,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda