RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-SPO 100G-3 D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda, con neumático, con núcleo de chapa de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LK-SPO 100G-3
Rubix:798141926000
fabricante:259887
EAN:4047526259884
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-SPO 100G-3 D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • neumático, perfil plano, dureza 60 Shore A
  • 4 lonas, con tubo flexible
  • máxima comodidad de marcha
  • extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • chapa de acero, estampado
  • con cubo de tubo de acero soldado
  • zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: -20 °C a +50 °C
  • las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
  • velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

Información técnica


Atributos
Peso neto1171 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa140 mm
130 mm
37 mm
46,92 € Sin IVA
/ unidad
56,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda