RUEDA SUELTA VE 125/12R D.70 MM CHAPA DE ACERO-GOMA NEGRO

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, conductora de electricidad

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VE 125/12R
Rubix:799229117000
fabricante:275792
EAN:4047526275792
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA VE 125/12R D.70 MM CHAPA DE ACERO-GOMA NEGRO


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • chapa de acero, estampado
  • zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A80 Shore
37,5 mm
11,65 Sin IVA
/ unidad
14,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda