Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad
Capacidad de carga | 450 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 40 mm |
Soporte: serie LH
Rueda: serie ALEV
Capacidad de carga | 450 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 40 mm |
Material de llanta/alojamiento de rueda | fundición gris robusta |
Material de neumático/suela de funcionamiento | Poliuretano |
Rango de temperatura | -20 +70 °C |
Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón claro |
Dureza Shore A | 92 Shore |
Entrega estimada (15) días