RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-POTH 100KA-3 D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-POTH 100KA-3
Rubix:798820248000
fabricante:309153
EAN:4047526309152


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-POTH 100KA-3 D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1141 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 130 mm | |
| 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días