RUEDA GIRATORIA S/FRENO HTH 60X35/15-35K D.60 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio, antiestático

Ver información técnica
Referencias
Blickle:HTH 60X35/15-35K
Rubix:798574201000
fabricante:425827
EAN:4047526425821
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga220 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO HTH 60X35/15-35K D.60 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALTH

  • banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 107 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Capacidad de carga220 kg
Diámetro de rueda60 mm
Anchura de rueda35 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedametal
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,96 Sin IVA
/ unidad
33,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda

Seleccione variantes (5)