RUEDA GIRATORIA S/FRENO HTH 80X54/20-60K D.80 MM GOMA MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con muelle de acero Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio

Ver información técnica
Referencias
Blickle:HTH 80X54/20-60K
Rubix:798864088000
fabricante:467183
EAN:4047526467180
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga480 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO HTH 80X54/20-60K D.80 MM GOMA MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LHF

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • robusta construcción oscilante con muelle de acero
  • basculante libre de mantenimiento
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto866 g
Capacidad de carga480 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda54 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedametal
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
54 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 Sin IVA
/ unidad
51,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Anchura de rueda

Seleccione variantes (2)