RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 125G D.125 POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica
Referencias
Blickle:B-PO 125G
Rubix:799169896000
fabricante:318519
EAN:4047526318512
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 125G D.125 POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto652 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
150 mm
40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,22 Sin IVA
/ unidad
34,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rueda

Anchura de rueda

Seleccione variantes (3)