RUEDA GIRATORIA C/FRENO FTH 45X17/15-11K D.45 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas

Ver información técnica
Referencias
Blickle:FTH 45x17/15-11K
Rubix:798075202000
fabricante:463786
EAN:4047526463786
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda45 mm
Anchura de rueda17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO FTH 45X17/15-11K D.45 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LEXR

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda45 mm
Anchura de rueda17 mm
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 Sin IVA
/ unidad
31,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda

Seleccione variantes (8)