RUEDA SUELTA FPO 40X16/12-10K D.40 MM POLIAMIDA BLANCO
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FPO 40x16/12-10K
Rubix:798891685000
fabricante:761486
EAN:4047526103408


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 110 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 40 mm |
| Anchura de rueda | 16 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA FPO 40X16/12-10K D.40 MM POLIAMIDA BLANCO
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie PATH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 110 kg |
| Diámetro de rueda | 40 mm |
| Anchura de rueda | 16 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días