BS-SPK 100K

Rueda fija de acero soldado para carga pesada Rueda, con pestaña de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BS-SPK 100K
Rubix:798809734000
fabricante:370692
EAN:4047526370695
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BS-SPK 100K


Soporte: serie BS

  • construcción de acero soldado especialmente robusta
  • zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6

Rueda: serie SPK

  • fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, a partir de Ø de rueda 125 mm con engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura:
    versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +600 °C
    versión de cojinete a bolas: -20 °C a +120 °C
    versión de cojinete a bolas resistente a altas temperaturas: -30 °C a +300 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +300 °C
  • las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
  • las capacidades de carga indicadas en la tabla se refieren a la siguiente asignación de ruedas con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 (norma de carriles de grúa):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55

Información técnica


Atributos
Peso neto4200 g
Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda46 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientoacero
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
157 mm
110,66 Sin IVA
/ unidad
133,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días