LPA-TPA 75K-FI-FK RUEDAS GIRATORIAS LIGERAS CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS LIGERAS CO

Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LPA-TPA 75KF-FI
Rubix:798574383000
fabricante:574368
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LPA-TPA 75K-FI-FK RUEDAS GIRATORIAS LIGERAS CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS LIGERAS CO


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto335 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
Longitud de la placa60 mm
100 mm
25 mm
16,89 Sin IVA
/ unidad
20,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda