RUEDA SUELTA S/FRENO PATH 75/6KF D.75 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PATH 75/6KF
Rubix:798685101000
fabricante:755797
EAN:4047526116972


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PATH 75/6KF D.75 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- muy resistente a la abrasión
- color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- unión indisoluble con el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris plata
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días