RUEDA SUELTA S/FRENO VE 100/12R-SG D.100 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VE 100/12R-SG
Rubix:798845796000
fabricante:331546
EAN:4047526331542


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 70 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VE 100/12R-SG D.100 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color gris, no deja huellas
- chapa de acero, estampado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 70 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días