RUEDA SUELTA S/FRENO VE 200/20R D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VE 200/20R
Rubix:798951337000
fabricante:277699
EAN:4047526277697


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 170 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VE 200/20R D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
- chapa de acero, estampado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1882 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 170 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,46 € Sin IVA
/ unidad
23,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días