RT/57250/M/50

Round cylinder

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RT/57250/M/50
Rubix:798806526000
fabricante:RT/57250/M/50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RT/57250/M/50


Round cylinder
Round cylinder

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tiponorgren rt/57250/m/50 da p cylinder
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud147 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng 1/4
Materialstainless steel (cylinder tube); stainless steel (piston rod); aluminum (end cap); pur (wiper); nbr (seals/o-rings)
154,13 € Sin IVA
/ unidad
186,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días