Referencias
Festo:FK-M12X1,25
Rubix:756200436113
fabricante:6141
EAN:4052568001056



Resumen técnico
| Conexión 1 | m12 |
|---|---|
| Material | acero galvanizado |
| Tamaño de la rosca | m12x1,25 |
Documentos
Detalles de producto : FK-M12X1,25
Rótula para compensar descentrajes y diferencias angulares, para montaje por el lado del vástago. Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado. Temperatura ambiente -40 - 150 °C.
Acoplamiento articulado FK-M12X1,25 para compensar desviaciones radiales y angulares, para montar en el vástago. Tamaño=M12x1,25, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2 - Efectos de corrosión medios, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=215 g, Nota sobre el material=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | m12 |
|---|---|
| Material | acero galvanizado |
| Tamaño de la rosca | m12x1,25 |
| Perfil | fk |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Peso | 0.245 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € Sin IVA
/ unidad
37,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días