Rodamiento para husillos de precisión RHP 7907CTRDULP4, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7907CTRDULP4
Rubix:007907730009
fabricante:7907CTRDULP4 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7907CTRDULP4
Rodamientos de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7907c |
| Material | bearing steel (chrome steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.148 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9123 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12062 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,59 € Sin IVA
/ unidad
191,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días