Rodamiento para husillos de precisión SKF 71801 ACDGA/P4, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:71801 ACDGA/P4
Rubix:798789114000
fabricante:443286
EAN:7316574917327

Detalles de producto : 71801 ACDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71801 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1120 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,12 € Sin IVA
/ unidad
576,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días