Rodamiento para husillos de precisión RHP 7217A5TRDUMP3, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 56 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7217A5TRDUMP3
Rubix:798016044000
fabricante:7217A5TRDUMP3 R
EAN:00029176673801


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 7217A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7217 a5tr |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 3.564 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 86500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,20 € Sin IVA
/ unidad
748,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días