Rodamiento para husillos de precisión RHP 7006CTRDULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 26 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7006CTRDULP4
Rubix:007006730009
fabricante:7006CTRDULP4 R
EAN:00747023140848


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7006CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | bearing steel (suj2 / gcr15) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.228 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,90 € Sin IVA
/ unidad
168,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días