Rodamiento para husillos de precisión SKF 71922 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71922 ACDGB/P4A
Rubix:798711969000
fabricante:88448
EAN:7316570224344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 71922ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 852 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71922 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1458,48 € Sin IVA
/ unidad
1764,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días