Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2RS1/GFJ, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6006-2RS1/GFJ
Rubix:798787567000
EAN:07316575283308
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006-2RS1/GFJ


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento estable y duradero, soportando tanto cargas radiales como axiales. Gracias a su sistema de juntas de caucho y a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, constituye una solución robusta y versátil para múltiples aplicaciones industriales y mecánicas.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas, con jaula de chapa de acero, está equipado con juntas de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente resistencia a la contaminación y una retención eficaz del lubricante. Está prelubricado con una grasa a base de aceite sintético de hidrocarburos, espesada con jabón de aluminio y certificada según la norma NSF H1 para el contacto con alimentos. Este producto garantiza una mayor durabilidad y una reducción de las necesidades de mantenimiento. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas lo convierte en una opción versátil. El juego radial estándar y la baja fricción de este rodamiento permiten alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que minimizan las vibraciones y el ruido.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho que protegen contra los contaminantes, este rodamiento solo requiere un mantenimiento moderado. Se recomienda comprobar periódicamente los niveles de temperatura y vibraciones para mantener un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) ofrecen una protección reforzada contra el polvo, la humedad y otros contaminantes. Este material, resistente a las grasas y a los aceites, constituye una barrera eficaz que retiene el lubricante en el interior, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos húmedos o polvorientos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. Presente en más de 40 sectores industriales, la empresa se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos con soluciones innovadoras y sostenibles. Reconocida por la calidad de sus productos, SKF es un socio de referencia para numerosos sectores, como la aeronáutica, la automoción y la energía.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
• Bajo mantenimiento gracias a la retención del lubricante interno.
• Reducción de las vibraciones y los niveles de ruido para un funcionamiento silencioso.
• Mayor vida útil gracias a un engrase a base de aceite sintético.
• Lubricación óptima con grasa a base de aceite sintético, lo que reduce la necesidad de mantenimiento.
• Lubricante apto para el contacto accidental con alimentos, lo que permite utilizar este rodamiento en entornos de transformación alimentaria.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF encuentra aplicaciones en numerosos sectores. Se utiliza en sistemas de transporte y equipos de manipulación, donde garantiza un rendimiento fiable en entornos industriales. También es adecuado para maquinaria agrícola y de construcción, sistemas de transmisión de automóviles, así como para electrodomésticos y máquinas-herramienta. En la industria de la bicicleta y los sistemas de guía, garantiza precisión y durabilidad, satisfaciendo las necesidades de sectores que requieren robustez y fiabilidad.

Cualidades

- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6006
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 Sin IVA
/ unidad
35,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas