Rodamiento de bolas ranurado SKF 6306/32-2RS1/C4VB038, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 32 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6306/32-2RS1/C4VB038
Rubix:798791810000
EAN:7316570930405


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306/32-2RS1/C4VB038
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 335 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6306 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,60 € Sin IVA
/ unidad
148,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días