Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2Z/C3S1GWP, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208-2Z/C3S1GWP
Rubix:798790537000
EAN:7316570350296


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-2Z/C3S1GWP
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 367 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6208 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,59 € Sin IVA
/ unidad
64,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días