Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2RS1TN9/C4GJN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206-2RS1TN9/C4GJN
Rubix:798790278000
EAN:7316572898543
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2RS1TN9/C4GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto194 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6206
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
23,28 Sin IVA
/ unidad
28,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas