Rodamiento de bolas ranurado SNR 6214, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6214

Ver información técnica
Referencias
SNR:6214
Rubix:006214000106
EAN:3413520137519
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6214


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa estampada, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x125x24 mm
Peso neto1044 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61900 N
Peso1 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,25 Sin IVA
/ unidad
121,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas