Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1-0855, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:BB1-0855
Rubix:798787823000
fabricante:BB1-0855
EAN:7316575310462
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BB1-0855


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriebb1
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 Sin IVA
/ unidad
72,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas