Rodamiento de bolas ranurado SKF 16040/C3, Diámetro exterior: 310 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:16040/C3
Rubix:798792799000
fabricante:34481
EAN:7316570840247


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 16040/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su diseño abierto, este producto permite un fácil acceso para el mantenimiento y favorece una disipación térmica óptima.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero. Con un juego radial interno de tipo C3, está especialmente diseñado para soportar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. Este modelo es abierto, es decir, carece de sistema de estanqueidad. Su capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas lo convierte en una opción preferida para numerosas aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Requiere una lubricación periódica, ya sea con grasa o con aceite, en función de las condiciones de uso. Las inspecciones deben incluir la comprobación del ruido y la temperatura, así como del estado de las bolas y las pistas de rodadura.
Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con ningún tipo de sellado contra contaminantes externos. Este diseño abierto expone el rodamiento al polvo y a los líquidos, lo que puede provocar fugas de lubricante y la entrada de suciedad. Esta falta de protección requiere una mayor vigilancia cuando se utiliza en condiciones potencialmente contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de lubricación. La empresa destaca por su innovación continua y su compromiso con la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en unos cuarenta sectores industriales, SKF ofrece productos de alta calidad que garantizan rendimiento y durabilidad.
Puntos fuertes:
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que optimiza el rendimiento.
• Mantenimiento simplificado: el diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento y las inspecciones.
• Bajo par de resistencia: reduce la fricción interna, lo que permite un uso eficaz a altas velocidades.
• Resistencia térmica: diseñado para soportar variaciones de temperatura, evitando tensiones internas.
• Vida útil prolongada: un mantenimiento regular y una lubricación adecuada garantizan una longevidad excepcional.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño, resulta especialmente adecuado para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se recomienda su uso en condiciones de funcionamiento controladas, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero. Con un juego radial interno de tipo C3, está especialmente diseñado para soportar altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. Este modelo es abierto, es decir, carece de sistema de estanqueidad. Su capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas lo convierte en una opción preferida para numerosas aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Requiere una lubricación periódica, ya sea con grasa o con aceite, en función de las condiciones de uso. Las inspecciones deben incluir la comprobación del ruido y la temperatura, así como del estado de las bolas y las pistas de rodadura.
Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con ningún tipo de sellado contra contaminantes externos. Este diseño abierto expone el rodamiento al polvo y a los líquidos, lo que puede provocar fugas de lubricante y la entrada de suciedad. Esta falta de protección requiere una mayor vigilancia cuando se utiliza en condiciones potencialmente contaminantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos y las soluciones de lubricación. La empresa destaca por su innovación continua y su compromiso con la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en unos cuarenta sectores industriales, SKF ofrece productos de alta calidad que garantizan rendimiento y durabilidad.
Puntos fuertes:
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que optimiza el rendimiento.
• Mantenimiento simplificado: el diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento y las inspecciones.
• Bajo par de resistencia: reduce la fricción interna, lo que permite un uso eficaz a altas velocidades.
• Resistencia térmica: diseñado para soportar variaciones de temperatura, evitando tensiones internas.
• Vida útil prolongada: un mantenimiento regular y una lubricación adecuada garantizan una longevidad excepcional.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño, resulta especialmente adecuado para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se recomienda su uso en condiciones de funcionamiento controladas, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8752,3 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 160 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 190 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 168 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1327,62 € Sin IVA
/ unidad
1606,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días