Rodamiento de bolas ranurado SKF 6315-2RS1/C3WT, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6315-2RS1/C3WT
Rubix:798788051000
fabricante:154968
EAN:7316571753546




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315-2RS1/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3069,4 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6315 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,73 € Sin IVA
/ unidad
475,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días