Rodamiento de bolas ranurado SKF 6209-2Z/C4HT, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6209-2Z/C4HT
Rubix:798005275000
fabricante:93966
EAN:7316570853193
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209 2Z/C4HT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de alta velocidad, al tiempo que garantiza una baja resistencia al rodamiento. El engrase de poliurea para altas temperaturas garantiza una lubricación duradera, lo que reduce la fricción interna y permite un rendimiento óptimo, incluso en condiciones de calor intenso.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, al tiempo que garantiza una fricción mínima a alta velocidad gracias a un juego radial interno muy ampliado (C4). Equipado con dos bridas de chapa de acero que garantizan una estanqueidad eficaz frente a partículas de tamaño medio, presenta una termorregulación superior a la de un rodamiento con juntas de caucho, a la vez que resulta ideal para aplicaciones de alto rendimiento energético. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a los golpes y tolera las variaciones momentáneas de carga. Este rodamiento también viene prelubricado con una grasa especialmente diseñada para resistir altas temperaturas, lo que permite un giro fluido sin riesgo de sobrecalentamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. Viene prelubricado con una grasa a base de poliurea, pero puede ser necesario volver a lubricarlo, especialmente en caso de uso a alta velocidad o en entornos muy calientes. También se recomienda la limpieza externa de las bridas para evitar cualquier contaminación por residuos o polvo. Es importante controlar periódicamente los niveles de ruido, la temperatura y la lubricación para detectar rápidamente cualquier signo de desgaste o anomalía.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF cuenta con bridas de chapa de acero que crean una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos de tamaño medio (residuos, virutas, gravilla, fibras largas…). Esta estanqueidad mediante paso estrecho minimiza la pérdida de lubricante, lo que garantiza una vida útil prolongada y una protección continua de los elementos internos. Sin embargo, esta protección resulta limitada en caso de exposición prolongada a la humedad o en caso de salpicaduras de líquido.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Innovadora desde hace más de 100 años, SKF ofrece productos de alta calidad destinados a mejorar la eficiencia de la maquinaria industrial. Sus soluciones se utilizan en diversos sectores, desde la aeronáutica hasta la industria manufacturera.

Puntos fuertes:
- Diseñado para aplicaciones de alta velocidad con un juego radial interno aumentado (C4).
- Baja fricción interna para minimizar el calor y mejorar la eficiencia energética.
- Protección ligera contra contaminantes sólidos gracias a las bridas de acero.
- Preengrasado con una grasa a base de poliurea resistente a altas temperaturas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para aplicaciones en las que la velocidad y la reducción de la fricción son esenciales, como motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta. Es perfecto para entornos con baja contaminación en los que se requiere una refrigeración eficaz. Su sellado de paso estrecho lo hace especialmente adecuado para situaciones con contaminación leve. También se recomienda para entornos de uso en los que la dilatación térmica es un factor crítico, lo que garantiza una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto420 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas