Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205 ETN9/C3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6205 ETN9/C3
Rubix:798792904000
fabricante:48955
EAN:7316570727654
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205 ETN9/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para aplicaciones en las que la velocidad de rotación y la disipación térmica son fundamentales. Este producto combina durabilidad y eficiencia gracias a su diseño abierto y a su holgura radial interna C3.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF cuenta con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere resistencia y elasticidad a la vez. El diseño de este rodamiento permite una distribución homogénea de las cargas, lo que reduce la fricción y el desgaste. Su juego radial interno C3 está optimizado para velocidades muy elevadas, lo que garantiza una baja fricción y un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes. Este rodamiento presenta una capacidad de carga radial moderada, lo que ofrece un buen soporte en aplicaciones estándar, pero su capacidad axial sigue siendo limitada.

Mantenimiento:
La ausencia de juntas protectoras en este rodamiento requiere un mantenimiento más regular, especialmente en entornos expuestos a contaminantes, como el polvo o la humedad. Por lo tanto, es necesaria una inspección frecuente del rodamiento para asegurarse de que ninguna suciedad o residuo comprometa su funcionamiento. La relubricación periódica también es fundamental para mantener un rendimiento óptimo y evitar un desgaste prematuro. Sin embargo, su diseño abierto permite un fácil acceso para estas operaciones de mantenimiento, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para ello.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF carece de sellado, lo que lo hace vulnerable a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Por lo tanto, es ideal para entornos limpios y controlados, donde los riesgos de contaminación son mínimos.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
- Baja fricción interna gracias al juego radial C3 y a la ausencia de juntas;
- Adecuado para velocidades elevadas con un nivel sonoro moderado;
- Diseño abierto que permite una mejor disipación térmica;
- Jaula de poliamida reforzada, ligera, resistente al desgaste y de alto rendimiento incluso a alta velocidad;
- Ideal para aplicaciones que requieren una baja resistencia al rodamiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF se utiliza en entornos industriales donde las condiciones de funcionamiento están controladas y se requieren una alta velocidad de rotación y una buena disipación térmica. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a altas velocidades de rotación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto114,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6205
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,10 Sin IVA
/ unidad
41,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas